Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.L (9) rot Rindspaltleder WELDAS 10-2101LH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-2101LH-L
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2101LH-L
EAN/GTIN:
     8718564524413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · gefüttert · Flügeldaumen-Design gibt dem Schweißer mehr natürliche Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger · geeignet zum Hantieren von Waren und zum Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: gefüttert, Flügeldaumen · Norm: EN 388, EN 12477
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
L (9)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Länge ca.:
340 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 8,50*
ab € 4,90*
€ 7,38*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 8,25*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 8,03*
€ 10,93*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 11,99*
€ 17,27*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,76*
€ 8,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.