Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh Hirschleder und COMFOflex® L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-2850L
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2850L
EAN/GTIN:
     8718564521009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
Kat.II · Ausführung A, KEVLAR® 4/5 ply ·Hirsch Spalt- und Vollleder, Hand am Rückenseite mit COMFOflex® gefüttert und Stulpe auf der Innenseite mit Baumwolle gefüttert, Komfort auf höchstem Niveau L
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
L (9)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Hirschleder
Länge ca.:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, weldas lederhandschuh, lederhandschuh, lederhandschuhe l, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
5
1
€ 5,50*
ab € 26,26*
€ 36,68*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 31,47*
€ 41,66*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 47,71*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.