Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh allgemeiner Einsatz mit 7,5cm Stulpe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-10-9334XL
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-9334XL
EAN/GTIN:
     8718564523157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
Arbeitshandschuh für allgemeine Anwendung hergestellt aus starkem, geschmeidigen Top-Rinds-Seiten-Vollleder Öl– und wetterresistent
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
XL (9,5)
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Länge ca.:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltlederhandschuh, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe, Schweißerhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 6,31*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 5,98*
€ 8,36*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.