Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix Grün T E 42 0 RR 12 3,2 x 350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-1000115208
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     13334
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord dick rutil...
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung:EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2EN ISO 2560-B: E 4313 AAWS A5.1 / SFA-5.1: E6013AWS A5.1M: E4313unlegiert · rutilumhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:sehr geringe Spritzerbildung · selbstabhebende Schlacke · feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff · problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle · bis einschließlich 2,0 mm Ø auch zum Fallnahtschweißen geeignet · hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißenGrundwerkstoffe:Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPA (60ksi) S235JRG2 - S355J2Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GHSchiffbaustähleFeinkornbaustähle bis P355N- und M-QualitätenASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C ·A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 - X56Zulassungen: TÜV (00350), DB (10.014.52), ABS, BV, LR, DNV, CEStromart = DC - / AC · Preise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 125 Stück· gewicht 4,5Kg Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,5 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 0 RR 12
Umhüllung:
rutil
Werkstoffeignung Stahl:
13
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SA01
Verfahren:
Gültig ab: 13.07.2017, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
736
125
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,20*
€ 0,29*
11 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43205*
€ 0,63894*
125
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 0,82*
8 Tage
3875
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6256*
€ 0,8256*
3 Tage
3875
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78599*
€ 0,86571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 36,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.