Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode OVERCORD E 38 0 RC 11 3,2x350mm niedriglegiert


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000116502
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     W000287111
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden
Normbezeichnung:EN ISO 2560-A: E38 0 RC 11AWS A-5.1: E 6013niedriglegiert · rutilzellulose-umhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen · ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit, sicherer Einbrand · Montagearbeiten können mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen ausgeführt werden · fallend verschweißt ergeben sich glatte, leicht konkave Nähte · einfaches Zünden und Wiederzünden · gute Spaltüberbrückbarkeit · geeignet für geprimerte und angerostete Teile, relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Schweißbereich · durch den kräftigen und stabilen Lichtbogen ist OVERCORD ebenfalls eingeschränkt für verzinkte Stähle geeignet · verwendbar an Lichtnetztrafos · wird ein weicherer Lichtbogen verlangt, sollte OVERCORD Z gewählt werdenGrundwerkstoffe:S(P)235 - S(P)355 · GP240 · GP280Zulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / LRS / CEStromart = - / ~Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG · Preise per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 160 Stück· Legierung: niedriglegiert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,5 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 38 0 RC 11
Umhüllung:
rutilzellulose
Werkstoffeignung Stahl:
WGK 1
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SA08
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 02.07.2019, Sprache: DE
Glanzgrad:
Schweißpositionen
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, E-Handschweißen, Elektroden, Oerlikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 13.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4,5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4,5 Kilogramm
€ 15,12*
€ 17,99
pro Kilogramm
ab 9 Kilogramm
€ 14,19*
€ 16,89
pro Kilogramm
ab 18 Kilogramm
€ 13,99*
€ 16,65
pro Kilogramm
ab 22,5 Kilogramm
€ 13,51*
€ 16,08
pro Kilogramm
ab 45 Kilogramm
€ 13,06*
€ 15,54
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 12,69*
€ 15,10
pro Kilogramm
ab 13500 Kilogramm
€ 10,99*
€ 13,08
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.