Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SUPRANOX 308L E 19 9 L R 12 3,2x350mm hochlegiert


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000116516
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     W000375888
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
Normbezeichnung:EN ISO 3581-A: E 19 9 L R 12AWS A5.4: E 308L-17hochlegiert · rutil-umhülltEigenschaften und Anwendungsgebiete:Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle/Stahlgusssorten. Durch sehr niedrigen Kohlenstoffgehalt geeignet für LC-Stähle, aber auch für mit Titan oder Niob stabilisierte Güten (z.B. AISI 304L, 1.4301 oder 1.4541). Sehr gute Schweißeigenschaften mit fast spritzfreiem Werkstoffübergang und vorwiegend selbstlösender Schlacke. Gutes Zünden und Wiederzünden. Feinschuppiges Nahtbild, flache bis leicht konkave Kehlnähte. Die Durchmesser 2,5 und 3,2 mm sind für Positionsschweißungen geeignet. Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C. Ausbringung 100%. Bei Wechselstrom auf Mindestleerlaufspannung 50 V achtenGrundwerkstoffe:1.4301 (X4CrNi18-10) · 1.4303 (X4CrNi 18-12) · 1.4306 (X2CrNi19-11) · 1.4308 (GX5CrNi19-11) · 1.4311 (X2CrNiN18-10) · 1.4319 (X5CrNi17-8) · 1.4541 (X6CrNiTi18-10) · 1.4550 (X6CrNiNb18-10) · 1.4552 (GX5CrNiNb19-10)AISI 304-304L-303-302-301 · ASTM A312 Grad TP308, TP308L · ASTM A351 Grad CF3, CF3AZulassungen: TÜV / DB / ABS / BV / DNV / GL / CEStromart = + / ~Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per Kilogramm + des am Tag der Lieferung gültigen Legierungszuschlages per KilogrammWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 120 Stück· Legierung: hochlegiert
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,2 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 19 9 L R 12
Umhüllung:
rutil
Werkstoffeignung Stahl:
WGK 1
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SA09
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 15.10.2019, Sprache: DE
Ventilsteuerung:
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.;;H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol
Glanzgrad:
Schweißpositionen
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden e19 9 nb r, E-Handschweißen, Elektroden, Oerlikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 2.100 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 4,2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4,2 Kilogramm
€ 38,79*
€ 46,16
pro Kilogramm
ab 8,4 Kilogramm
€ 37,25*
€ 44,33
pro Kilogramm
ab 16,8 Kilogramm
€ 36,70*
€ 43,67
pro Kilogramm
ab 21 Kilogramm
€ 35,71*
€ 42,49
pro Kilogramm
ab 42 Kilogramm
€ 34,14*
€ 40,63
pro Kilogramm
ab 2100 Kilogramm
€ 30,38*
€ 36,15
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.