Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode LYMOX D.3,2mm L.175mm pink LITTY


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1000152602
Hersteller:
     Litty Handelsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     031132175001
EAN/GTIN:
     4033164113213
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 3.2mm pink
wolframelektroden pink
wolframelektroden
2 % Seltene Erden · verwendbar für Gleichstrombetrieb (DC), Wechselstrombetrieb (AC), automatisiertes Schweißen und manuelles Schweißen · zentrischer Längsschliff von 28° Made in Germany · kein Gesundheitsrisiko durch Verzicht von radioaktivem Thorium · hohe Standzeit und Zündfähigkeit · Länge: 175 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 175mm
Weitere Informationen:
Marke:
LITTY
Durchmesser:
3,2 mm
Farbe:
pink
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SH05
SNR:
in Kunststoffbox
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,45*
€ 5,82*
2 Tage
20
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 4,79*
€ 6,24*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 6,30*
2 Tage
14
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 5,17*
€ 6,68*
Lager 5766
20
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,46*
€ 7,28*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Box
ab 40 Boxen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 72,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.