Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner X511 75Grad L.470mm GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1000153067
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     0767689
EAN/GTIN:
     4031182058899
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Brenner-Eingangsanschluss 1/4″ und 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Brennerkopf: 75°· Gewicht: 1,55kg· Düsentyp: AGN, PNME, HA, HP, FGA
Weitere Informationen:
Marke:
GCE
Länge:
470 mm
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
SD04
Lastdrehzahl:
Elektro- und Elektronikgeräteentsorgung
Dicke:
X511
Temperaturbereich:
bis 500 mm
Betriebsdruck:
Acetylen/Propan/Erdgas
Betriebstemperatur:
F
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 171,83*
€ 205,88*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 172,29*
€ 206,08*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 172,22*
€ 207,04*
1 Tag
4
€ 5,59*
ab € 184,14*
€ 220,10*
Lager 5766
6
€ 5,50*
ab € 189,54*
€ 235,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.