Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propan-Handschneidbrenner X501-P Brennerkopf 85Grad L.500mm GCE RHÖNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1000153071
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     767681
EAN/GTIN:
     4031182206917
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner
Injektorprinzip · Weitere technische Eigenschaften Brennerkopf: 85° · Düsentyp: MPL, PUZ 89
Weitere Informationen:
Marke:
GCE RHÖNA
Länge:
500 mm
Gasart:
Propan/Erdgas
Modell:
X501-P
Schneidbereich:
bis 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,13*
€ 375,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
9431350
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.