Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 25 AK luftg.4m Stand.A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-100160
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     79854149020004
EAN/GTIN:
     4036584481467
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · BIKOX® R bei luftgekühlten Brennern · hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-beständig · deutlich erhöhte Temperartur- und Reißfestigkeit · Zeitsparender Brennerwechsel durch einen Eurozentralanschluss · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 0,8 - 1,2mm · Belastung (Mischgas): 200A · Ausführung: Standard · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 60% · Modell: MB GRIP 25 AK
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Schlauchpaketlänge:
4 m
Belastung CO₂:
230 A
Kühlart:
luftgekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner binzel, schweißbrenner, schweißbrenner 4m, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 8,50*
ab € 66,68*
€ 81,46*
Lager 5766
38
€ 5,50*
ab € 65,91*
€ 81,47*
2 Tage
32
€ 5,45*
ab € 70,66*
€ 86,67*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 71,58*
€ 87,08*
3 Tage
31
€ 4,99*
ab € 71,64*
€ 87,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
002.0605
ab € 43,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.