Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Schweißdraht G4Si1 (SG 3) D.1mm B-300 Spule lagengespult 15kg Spule WDI


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-102409
Hersteller:
     WDI
Herst.-Nr.:
     103412
EAN/GTIN:
     4015448493624
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: Werkstoff-Nr.: 1.5130 MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1 AWS-Bezeichnung: ER 70S-6 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kessel-, Behälter-, Maschinen- und Fahrzeugbau verkupfert · lagengespult auf Korbspulen · B-300 à 15 kg Zulassungen: TÜV, DB Richtanalyse des Drahtes (%): C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Marke:
WDI
Durchmesser:
1 mm
Gewicht:
15kg Spule
Spule:
B-300 Spule
Legierung:
G4Si1 (SG 3)
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe, 1000115171
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
5 Tage
990
15
€ 5,50*
ab € 2,11*
€ 2,96*
7 Tage
3885
15
€ 8,90*
ab € 2,505*
€ 3,395*
2 Tage
3497
15
€ 4,95*
ab € 2,5165*
€ 3,4065*
1 Tag
3885
15
€ 5,45*
ab € 2,78*
€ 3,73*
1 Tag
3885
30
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,74*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 2,96*
€ 3,52
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 2,79*
€ 3,32
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 2,75*
€ 3,27
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 2,61*
€ 3,11
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 2,54*
€ 3,02
pro Kilogramm
ab 300 Kilogramm
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kilogramm
ab 45000 Kilogramm
€ 2,11*
€ 2,51
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 15 Kilogramm ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.