Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Zink-Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-11000400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11000400
EAN/GTIN:
     4024596000035
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
WEICON Zink-Spray ist TÜV-geprüft und verleiht dauerhaft allen Metalloberflächen einen kathodischen Korrosionsschutz. Es bildet eine schnelltrocknende, festhaftende Schutzschicht aus mikrofeinen Zinkflakes. Im Salzsprühtest gemäß DIN 53167 bzw. DIN 50021 zeigten Metallteile, die mit WEICON Zink-Spray beschichtet wurden, auch nach mehr als 1050 Stunden keinerlei Korrosion. Die Zinkflakes bilden eine widerstandsfähige Schutzschicht auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse. Dadurch erfüllt WEICON Zink-Spray höhere Anforderungen als in der DIN EN ISO 1461 gefordert. WEICON Zink-Spray kann als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Zink-Spray
GHS:
GHS02 GHS07 GHS09
Gefahrenhinweise:
H222 H229 H319 H336 H411
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Tiefsttemperatur:
-50 °C
Höchsttemperatur:
500 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon zinkspray 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray weicon, abriebfest, Aluminium, Anthrazit, ausbessern, Auspuff, Auto, Bremsen, Dachrinnen, Eisen, Farbe, Grundierung, hitzebeständig, InnenundAußenanwendbar, Korrosion, Korrosionsschutz, Lack, MattGrau, Metall, Pigment, Primer, Punktschweißen, Rost, Rostschutz, Schutzlack, Schutzschicht, schwarz, schnelltrocknend, silber, Stahl, TÜV, Unterbodenschutz, Versiegelung, verwitterteFeuerverzinkung, WEICON Zinkspray, Witterungsschutz, Zaun, Zinkflakes, Zinkpartikel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,11*
€ 7,15*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 7,16*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 8,02*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 9,76*
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 7,31*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.