Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Aluminium-Spray A-100 abriebfest 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-11050400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11050400
EAN/GTIN:
     4024596000455
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
WEICON Aluminium-Spray A-100 ist abriebfest, beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Witterungseinflüsse und enthält Aluminium-Pigmente mit einer Reinheit von ca. 99,5%. Das Spray bietet einen hochwertigen Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen. Es kann in der Kälte- und Lüftungstechnik, an Feuerungsanlagen, an Rohrleitungen und Maschinengehäusen, an Fiberglas-Karosserieteilen, im Modellbau, Kunstgewerbe, in der Spielzeugfertigung und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Aluminium-Spray
GHS:
GHS02 GHS07
Gefahrenhinweise:
H222 H229 H319 H336 H412
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Tiefsttemperatur:
-50 °C
Höchsttemperatur:
800 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray weicon, zinkschutz - spray, abriebfest, Acrylspray, Aerosol, aluminium, Aluminiumpigmente, aluspray, antikorrosion, antirost, Aufwertung, ausbessern, Dekoration, dekorativ, entferner, entroster, farbe, farbspray, Hochtemperatur, korrosionsschutz, lack, lackspray, material, matt, metall, metallic, Oberflächenbeschichtung, rohr, rost, rostbefall, rost-schutz-farbe, schutz, schützend, schutzspray, überlackierbar, Weicon Aluminium-Spray, Witterungsschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 7,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 8,35*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 10,42*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 9,09*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 48 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 14,85* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 94,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.