| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-113347 Herst.-Nr.: 7000146849 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M™ Halbmaske 6300, Größe L - Extrem leichter Maskenkörper;Uneingeschränkte Sicht;Kompakte Bauform;Doppelfilter;Systembreites Filtersortiment;In 3 Größen erhältlich;Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis;Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
- Wartungsarm;Reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung;Vielfältige Einsatzbereiche;Für jede Gesichtsform passend;Wirtschaftlich
- Ermüdungsfreies Arbeiten;Guter Tragekomfort bei optimaler Sicherheit und einfacher Handhabung
- Reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- Vielfältige Einsatzbereiche
- Wartungsarm
- Wirtschaftlich
6300 Halbmaskenkörper Größe L Die 3M™ Halbmaske 6300L überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet erstklassige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Sie ist wartungsarm, einfach zu handhaben und besonders leichtgewichtig. So sorgt ihr extrem leichter Maskenkörper für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich ermöglicht sie eine uneingeschränkte Sicht dank ihrer kompakten Bauform. Die Maske passt optimal auf jede Gesichtsform, denn es gibt sie in drei verschiedenen Größen. Diese Halbmaske hat die Größe L – für größere Gesichter. Ein umfangreiches Filterprogramm bietet dem Anwender Schutz vor nahezu allen Gefahrstoffen. Die leichte Handhabung wird durch den Bajonett-Klick-Filteranschluss unterstützt. Zudem ermöglicht das Doppelfiltersystem einen reduzierten Atemwiderstand, gute Sicht sowie eine gute Gewichtsverteilung. Die 3M™ Halbmaske 6300L ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 140:1998. Die Schutzstufe der Maske richtet sich nach den jeweils eingesetzten Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000. Weitere Informationen: | | Marke: | 3M Deutschland GmbH Abt. Arbeits- u. Umweltschutz | Gewicht: | 82g | EN ISO: | EN 140:1998 | Größe: | L | Typ: | Serie 6000 | Farbe: | grau | Material: | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Anschluss: | Bajonett |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Kombifilter A, feinstaubfiltermaske ffp3 3m, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemschutz-Halbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,94* | € 21,00* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 30,83* | € 42,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 41,51* | € 54,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|