Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Haft-Sprühfett extra stark 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-11540400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11540400
EAN/GTIN:
     4024596000165
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierspray
Sprühfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
WEICON Haft-Sprühfett extra stark ist ein Spezialschmierstoff und Korrosionsschutz auch für Unterwasser-Anwendungen. Es ist ein wirksamer Schutz vor aggressiven Flüssigkeiten im maritimen Bereich und in Nassbetrieben. Haft-Sprühfett extra stark kann für Wälz- und Gleitlager auch im Mischreibungsbetrieb, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, offene Getriebe, Schneckengetriebe, Ketten und Drahtseile eingesetzt werden. Es ist für alle für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Haft-Sprühfett
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweise:
H222 H229
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Tiefsttemperatur:
-25 °C
Höchsttemperatur:
80 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, weicon sprühfett 400ml, sprühfett, weicon sprühfett, auto, extrastark, fett, garage, getriebe, gleitlager, haftöl, ketten, kontaktspray, korrosionsschutz, maritim, mehrzweckfett, motor, motorrad, schmieröl, silikonöl, silikonspray, spray, sprühöl, wasserfest, weicon haft-sprühfett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 7,86*
€ 10,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,19*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 9,13*
€ 11,55*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 11,58*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 8,25*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 19,65* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 124,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.