Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammrichtgarnitur Gasart Acetylen/Sauerstoff Einsatz:ca.500mm m.Laufrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-1200711087
Hersteller:
     Messer Cutting Systems
Herst.-Nr.:
     71607662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autogenbrennen
Flammrichtbrenner
Flammstrahlen
mit LaufrollenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Laufrollen
Weitere Informationen:
Marke:
MESSER-CUTTING
Länge:
Einsatz: ca. 500 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SK22
SNR:
Lieferumfang: 1 Griffstück STAR 2020, Düsenreinigersatz, Gasanzünder, Aluminiumkoffer 62x43x22cm, Bedienungsanleitung, 1 Flammricht-Einsatz STAR-Z-A-3 mit 3 Wärmdüsen Größe: 2-4, mit Laufrädern, 5 Wärmeinsätze: STAR-210-A Größen: 2+3+6+7, STAR-FB-A Größe: 7
Betriebsdruck:
Acetylen / Sauerstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 955,20*
€ 1.086,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,54*
€ 1.179,63*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,86*
€ 1.293,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,98*
€ 1.236,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.017,78*
€ 1.211,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,73*
€ 1.186,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,57*
€ 1.160,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,20*
€ 1.136,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.