Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenhobeldüse 1511-H1 3x6mm geb.HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201710137
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     1511-H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobeldüse
hobeldüse acetylen
mit Blocksitz Gasart: Acetylen für Handschneidbrenner Modell 242-M · Weitere technische Eigenschaften Sauerstoffdruck: 4 - 5bar · Acetylendruck: 0,5bar
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
Form:
gebogen
Modell:
1511-H1
Hobelbereich:
3 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Autogentechnik, Fugenhobeldüsen, Hobeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,30*
€ 57,63*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,48*
€ 58,07*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
242-MAL
ab € 212,18*
Sonstiges
Harris Products
242-M
ab € 224,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.