Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 142-AL Brennerkopf 70Grad L.530mm f.Glattschaftsdüsen HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201710181
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     142-AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
harris handschneidbrenner 70°
handschneidbrenner harris
für Glattschaftdüsen Typ 6290 · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · Hebel aus Edelstahl mit Festell-Knopf: für anhaltende Schneidarbeiten Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1,2kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen · Brennerkopf: 70°
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
Länge:
530 mm
Gasart:
Acetylen
Modell:
142-AL
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,63*
€ 248,71*
Lager 5766
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 199,70*
€ 250,52*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,52*
€ 298,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,87*
€ 272,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harris Products
6259-B
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.