Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 42-3AFL Brennerkopf 70Grad L.835mm f.Glattschaftsdüsen HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201710238
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     42-3AFL835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
harris handschneidbrenner 70°
handschneidbrenner harris
für Glattschaftdüsen Typ 6290 · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · geringes Gewicht: kompakte Bauart Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1,3kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen · Brennerkopf: 70°
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
Länge:
835 mm
Gasart:
Propan/Erdgas
Modell:
42-3AFL835
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner, Autogenschneiden, Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,55*
€ 221,98*
Lager 5766
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 176,82*
€ 223,61*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
6290-G1
ab € 40,27*
Sonstiges
Harris Products
6290-G2
ab € 40,24*
Sonstiges
Harris Products
6290-G3
ab € 40,24*
Sonstiges
Harris Products
8290-AGNC1
ab € 13,63*
Sonstiges
Harris Products
8290-AGNC2
ab € 13,75*
Sonstiges
Harris Products
8290-AGNC3
ab € 13,73*
Sonstiges
Harris Products
8290-AGNC4
ab € 13,74*
Sonstiges
Harris Products
8290-AGNC5
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.