Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz 17mm Federhebel 8290-AGN/8290-AGNC/ 8290-FAG/ 8290-FAGST 90Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201711529
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     59-317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: 27/32''-20-UNS-2A-RH · 17mm Programm · Weitere technische Eigenschaften Anschlussgewinde: 27/32''-20-UNS-2A-RH · Anzahl Rohre: 3 · für Düsen-Typ: 8290-AGN/8290-AGNC/ 8290-FAG/ 8290-FAGST
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
Schaft-Ø:
17 mm
Ventilsteuerung:
Federhebel
Brennerkopf:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneideinsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,26*
€ 151,50*
Lager 5766
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 119,71*
€ 152,63*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.