Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz 20mm Drehventil 6290-AC 90Grad HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1201711634
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     73-320V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneid-Einsatz
Brennschneideinsatz
Federhebelschneideinsatz
Handradschneideinsatz
Anschlussgewinde: M27x1,5-Gg-RH · 20mm Programm · Weitere technische Eigenschaften Anschlussgewinde: M27x1,5-Gg-RH · für Düsen-Typ: 6290-AC
Weitere Informationen:
Marke:
HARRIS
Schaft-Ø:
20 mm
Ventilsteuerung:
Drehventil
Brennerkopf:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneideinsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 136,91*
Lager 5766
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 107,94*
€ 137,95*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.