| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1201711716 Herst.-Nr.: 870456 EAN/GTIN: 8592346667747 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · kleine Bauform · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung Weitere Informationen: | | Marke: | GCE RHÖNA | Gasart: | Sauerstoff | Ausgangsanschluss: | G 1/4″ RH | Eingangsdruck: | 200 bar | Flaschenanschluss: | G 3/4″ RH | Arbeitsdruck max.: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,16* | € 42,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 33,36* | € 42,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,42* | € 42,38* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,52* | € 45,11* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,08* | € 48,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|