Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschendruckminderer BaseControl Propan 25bar 1-stufig GCE RHÖNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1201711717
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     870452
EAN/GTIN:
     8592346668331
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckminderer
nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · kleine Bauform · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung
Weitere Informationen:
Marke:
GCE RHÖNA
Gasart:
Propan
Ausgangsanschluss:
G 3/8″ LH
Eingangsdruck:
25 bar
Flaschenanschluss:
W 21,8 x 1/14″ LH
Arbeitsdruck max.:
4 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckminderer, Schutzgasregler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 34,35*
€ 44,25*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 34,64*
€ 44,29*
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 34,68*
€ 46,79*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 37,19*
€ 47,67*
Lager 5766
22
1
€ 5,50*
ab € 37,63*
€ 50,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
COM007259P
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.