Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschubrollensatz 1-1,2mm U-Nut f.Aludraht 37x22x10 WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-1202720728
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     34-38-1012A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Drahtführungsrolle
Drahtvorschubrolle
bestehend aus 2 Rollen · für WT-MAG 252/301A/302Syn/262Syn/Puls 252SL · Außen-Ø 37 mm · Innen-Ø 22 mm · Tiefe 10 mm · Weitere technische Eigenschaften Tiefe: 10mm · Außen-Ø: 37mm · Innen-Ø: 22mm
Weitere Informationen:
Marke:
WELDING TEAM
Draht-Ø:
1-1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtführungsrolle 1,2 mm, Drahtförderung, Drahtvorschubrollen, DV Ausrüstungen, Vorschubrollensätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.