Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtergerät KEMPER Dusty Schlauch,optional KEMPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1203730244
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     63100
EAN/GTIN:
     4250616415187
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Industrierauchfilter
zwei starke Turbinen sorgen für hervorragende Absaugleistung und hohe statische Pressung · mit KemTex® ePTFE-Membran-Filterpatrone für die Filtration von Ultrafeinststäuben bis unter 0,1 µm geeignet zur Abscheidung von alveolengängigen Stäuben · Vorteil der Oberflächenfiltration besteht darin, dass sich die Filterpatrone abreinigen läßt, dies geschieht von Hand, sobald das Gerät eine erforderliche Reinigung anzeigt · Ersatzfilterpatronen auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Motorleistung: 1,6kW · Netzspannung: 230 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Marke:
KEMPER
Absaugleistung:
240 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Schweißrauch-Absaugung, Schweißrauchabsaugung, schweißrauch-absaugung kemper, schweißrauch absaugung, Absaugeräte, Filtergeräte, Schweißrauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,16*
€ 1.591,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,97*
€ 1.542,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.269,52*
€ 1.510,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,60*
€ 1.483,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,79*
€ 1.461,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,62*
€ 1.452,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemper
1090432
ab € 134,64*
Zubehör
Kemper
93070006
ab € 246,46*
Zubehör
Kemper
93070004
ab € 59,02*
Zubehör
Kemper
93070005
ab € 126,40*
Zubehör
Kemper
2320008
ab € 136,81*
Zubehör
Kemper
2320009
ab € 146,34*
Zubehör
Kemper
2320010
ab € 154,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.