Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Filtergerät ProfiMaster Arm-L.4m 1 Absaugarm Rohrausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1203730457
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     65650105
EAN/GTIN:
     4250616426145
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil

Mechanisches Filtergerät ProfiMaster Arm-L.4m 1 Absaugarm Rohrausführung

mechanisch · IFA geprüft (Klasse W3) · für Anwendungen mit mittlerer Rauch-/Staubentwicklung und regelmäßigem Einsatz · auch geeignet für Chrom- Nickel- Stahl · Abscheidegrad > 99 % · Filterüberwachung · mit Drei-Stufen-Filter (Einwegfilter) · Absaughaube um 360° drehbar · Absaughaube mit Drosselkappe · Absaugarm-Ø 150 mm · kontanimierungsfreier Filterwechsel - SCF System · Weitere technische Eigenschaften Motorleistung: 1,5kW • Netzspannung: 400 / 50V / Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.656,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.919,87*
€ 4.664,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.804,05*
€ 4.526,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.726,42*
€ 4.434,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.681,53*
€ 4.381,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.656,88*
€ 4.351,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.