| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1204730403 Herst.-Nr.: PC0780845 EAN/GTIN: 8592346707931 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar Weitere Informationen: | | Marke: | GCE RHÖNA | Gasart: | Stickstoff | Ausgangsanschluss: | G 1/4″ RH | Durchflussleistung max.: | 30 l/min | Eingangsdruck: | 200 bar | Flaschenanschluss: | W 24,32 x 1/14″ RH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 109,24* | € 135,21* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,07* | € 157,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 129,18* | € 158,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|