| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1204730407 Herst.-Nr.: PC0780997 EAN/GTIN: 8592346701175 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 2503 · Anschluss nach DIN 477 · 1-stufig · vollumfaste Manometerschutzkappe · Absperrventil für kurzzeitige Betriebsunterbrechung · erhöhter Schutz vor Feuchtigkeit · Sicherheitsventil Bedienungsanleitung über QR-Code scannbar Weitere Informationen: | | Marke: | GCE RHÖNA | Gasart: | Stickstoff | Ausgangsanschluss: | G 1/4″ RH | Eingangsdruck: | 300 bar | Flaschenanschluss: | W 30 x 2″ RH | Arbeitsdruck max.: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,41* | € 118,02* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,62* | € 136,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 112,39* | € 137,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|