Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.ABIMIG® AT 155 LW luftg.4m Taster kurz A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740405
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     006.D822.1
EAN/GTIN:
     4036584696267
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
die neu entwickelten superleichten MIG/MAG-Schweißbrenner der Serie „ABIMIG® A T LW” mit ergonomischem und universellem Zweikomponenten-Handgriff bieten Flexibilität in Perfektion · standardmäßig mit Kugelgelenk und leichtem Schlauchpaket „Bikox® LW“ sowie um 360° dreh- und wechselbaren Brennerhälsen ausgerüstet, ermöglichen die Brenner ergonomisches und enstspanntes Schweißen in jeder Lage · Neue Brennerkonstruktion und ein leichtes Schlauchpaket „Bikox® LW” – Reduktion des Brennergewichtes um bis zu 50 % · Neuartiger ergonomischer Handgriff, optional mit Up/Down-Modul – Steigerung des Arbeitskomforts · Universeller Düsenstock (Düsenstock, Gasverteiler und Gasdüsenträger in einem) – Reduktion der Anzahl der Verschleißteile und damit der Kosten · Schraubbare, thermisch isolierte Gasdüse – längere Lebensdauer des Brenners und Kostenreduktion · Drehbarer, schnell wechselbarer Brennerhals – erhöhter Arbeitskomfort und Reduktion der Servicekosten · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 0,8 - 1,0mm · Belastung (Mischgas): 180A · Ausführung: Taster kurz · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 60% · Modell: ABIMIG® AT 155 LW
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Schlauchpaketlänge:
4 m
Belastung CO₂:
190 A
Kühlart:
luftgekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner binzel, schweißbrenner, schweißbrenner 4m, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,23*
€ 80,26*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,36*
€ 111,74*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.