Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Rauchgas Absaugbr.RAB GRIP HE 501 D flüssigg.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-1204740601
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     634.0176.1
EAN/GTIN:
     4036584948854
Suchbegriffe:
Brenner
MIG/MAG Schweißbrenner
MIG/MAG-Brenner
Schlauchpakete
neue Absaugdüsengeometrie und vergrößerte Strömungsdurchmesser erfassen auch bei schwierigen Arbeitspositionen den Schweißabrauch ohne Gefährdung für die Schutzgasglocke · freistehende Standard-MB-Gasdüse für Zugänglichkeit wie bei Standardbrennern · robuste Ausführung, langlebige Konstruktion · sichere Gasdüsenkühlung – Standardteile mit langer Lebensdauer · optimale Zugänglichkeit durch 60° Halskrümmung · Systemlösung für saubere Luft in der Produktion – RAB GRIP HE zusammen mit den ABICOR BINZEL Rauchgas-Absauggeräten · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 1,0 - 1,6mm · Belastung (Mischgas): 450A · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 100% · Modell: RAB GRIP HE 501 D
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Schlauchpaketlänge:
3 m
Belastung CO₂:
500 A
Kühlart:
flüssiggekühlt
Weitere Suchbegriffe: Schweißbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,99*
€ 1.129,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,11*
€ 1.061,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 873,90*
€ 1.039,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,10*
€ 1.016,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,26*
€ 991,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,87*
€ 962,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
634.0159.1
ab € 156,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.