| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1204740603 Herst.-Nr.: 634.0178.1 EAN/GTIN: 4036584945006 |
| |
|
| | |
| neue Absaugdüsengeometrie und vergrößerte Strömungsdurchmesser erfassen auch bei schwierigen Arbeitspositionen den Schweißabrauch ohne Gefährdung für die Schutzgasglocke · freistehende Standard-MB-Gasdüse für Zugänglichkeit wie bei Standardbrennern · robuste Ausführung, langlebige Konstruktion · sichere Gasdüsenkühlung – Standardteile mit langer Lebensdauer · optimale Zugänglichkeit durch 60° Halskrümmung · Systemlösung für saubere Luft in der Produktion – RAB GRIP HE zusammen mit den ABICOR BINZEL Rauchgas-Absauggeräten · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 1,0 - 1,6mm · Belastung (Mischgas): 450A · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 100% · Modell: RAB GRIP HE 501 D Weitere Informationen: | | Marke: | A.BINZEL | Schlauchpaketlänge: | 5 m | Belastung CO₂: | 500 A | Kühlart: | flüssiggekühlt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |