Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 240 D flüssigg.4m Stand.A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740631
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     023.0226
EAN/GTIN:
     4036584482471
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · M21 nach EN 439 · zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und buchsen-System · ergonomisch und technisch ausgereift · 100 % zuverlässig · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 0,8 - 1,2mm · Belastung (Mischgas): 270A · Ausführung: Standard · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 100% · Modell: MB GRIP 240 D
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Schlauchpaketlänge:
4 m
Belastung CO₂:
300 A
Kühlart:
flüssiggekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner binzel, schweißbrenner, schweißbrenner 4m, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
1
€ 5,50*
ab € 142,40*
€ 174,16*
5 Tage
2
€ 8,50*
ab € 146,92*
€ 175,43*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 152,66*
€ 181,82*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 152,96*
€ 182,63*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 170,71*
€ 203,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0003
ab € 0,60*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0080
ab € 2,10*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0128
ab € 3,32*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0047
ab € 2,14*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0256
ab € 0,54*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0855
ab € 4,68*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0062
ab € 0,54*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0008
ab € 0,23*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0059
ab € 0,25*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0253
ab € 0,20*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
023.0228
ab € 39,27*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
122.0005
ab € 1,78*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
122.0007
ab € 2,46*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
122.0009
ab € 2,47*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
122.0031
ab € 1,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.