Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 501 D flüssigg.4m Stand.A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740637
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     034.0493
EAN/GTIN:
     4036584625823
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner
ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · M21 nach EN 439 · zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und buchsen-System · ergonomisch und technisch ausgereift · 100 % zuverlässig · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 1,0 - 1,6mm · Belastung (Mischgas): 450A · Ausführung: Standard · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 100% · Modell: MB GRIP 501 D
Weitere Informationen:
Marke:
A.BINZEL
Schlauchpaketlänge:
4 m
Belastung CO₂:
500 A
Kühlart:
flüssiggekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner binzel, schweißbrenner, schweißbrenner 4m, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 131,30*
€ 162,00*
4 Tage
4
€ 8,50*
ab € 142,99*
€ 169,87*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 149,15*
€ 176,08*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 149,00*
€ 176,86*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 152,71*
€ 180,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0022
ab € 0,68*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0085
ab € 2,02*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0132
ab € 3,00*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0051
ab € 2,65*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0190
ab € 1,25*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0037
ab € 4,64*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
030.0145.10
ab € 0,52*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0117
ab € 1,76*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0316
ab € 0,79*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0590
ab € 0,93*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0114
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0313
ab € 0,47*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0442
ab € 0,44*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0587
ab € 0,42*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0132
ab € 3,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.