| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1204740657 Herst.-Nr.: 604.3001.1 EAN/GTIN: 4036584174765 |
| |
|
| | |
| direkte Absaugung am Lichtbogen - garantiert einen permanenten Schutz der Atmungsorgane des Schweißers · problemlose Installation an alle bestehenden MIG/MAG-Arbeitsplätze · kleine Absaugrohrbogendurchmesser - bessere Zugänglichkeit · Griffschale mit Absaugregulierung und Drehgelenk - optimales Handling · klein dimensionierte Absaugschläuche für alle Typen · leichte Schlauchpakete, optimale Beweglichkeit · Weitere technische Eigenschaften Draht-Ø: 0,8 - 1,2mm · Belastung (Mischgas): 200A · Ausführung: Rauchabsaugbrenner · Einschaltdauer ED bei max. Belastung: 60% · Modell: RAB GRIP 25 AK Weitere Informationen: | | Marke: | A.BINZEL | Schlauchpaketlänge: | 3 m | Belastung CO₂: | 230 A | Kühlart: | luftgekühlt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, MIG/MAG-Brenner, Schlauchpakete, Schweißbrenner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 211,22* | € 267,22* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 283,02* | € 347,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|