Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißbrenner ABITIG® 26 V luftg.4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1204740673
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     706.XXXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner binzel

TIG-Schweißbrenner ABITIG® 26 V luftg.4m

Brennerhals Standard · Drehventil zur Gasregulierung direkt am Brennerkörper · leichte und flexible Schlauchpakete für alle gängigen WIG-Schweißanlagen · Verschleißteile kompatibel zum internationalen Standard V - Drehventil · Weitere technische Eigenschaften Belastung (AC): 130A • Gasverbrauch: 5 - 12l/min • Einschaltdauer ED: 35%
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, schweißbrenner 4m, Brenner, TIG Schweißbrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,57*
€ 1.189,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,90*
€ 1.113,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 916,80*
€ 1.090,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,88*
€ 1.073,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,27*
€ 1.057,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,73*
€ 1.039,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.