| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1205750203 Herst.-Nr.: D-1,2 300SP 15KG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Normbezeichnung: DIN EN ISO 21952-A: G/W MoSi AWS AS.28: ER 70 S-A1 Werkstoff: 1.5424 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen im Apparate-, Behälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau auf Korbspulen · B-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: St 35.8, St 45.8 HI - HII, 17Mn 14, 19Mn6, 15Mo3 GS-C25, GS-22 Mo 4 WStE 255 bis WStE 460 TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-5 und 8-10 ISO 20172: Gruppe 1.2 / 1.3 (ReH max 460N/mm²) ISO 20172: Gruppe 2.1 ISO 20172: Gruppe 3.1 (ReH max 460N/mm²) Zulassungen: TÜV / DB · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 15kg Weitere Informationen: | | Marke: | DRATEC | Durchmesser: | 1,2 mm | Werkstoff: | Mo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |