Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißstab W-1.4576 D.1mm Stablänge 1000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750255
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 12 3 Nb ISO 14343-B: SS318Si ASTM/AWS/SFA-5.9: ER318Si Werkstoff-Nr.: 1.4576 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. WIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583, 1.4581, 1.4573 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30 ISO 20172: Gruppe 8.1 Zulassungen: TÜV / DB · Weitere technische Eigenschaften Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
1 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4576
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Schweißstäbe, WIG Stab, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 14,962* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,41*
€ 117,1079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,65*
€ 112,6335
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 92,89*
€ 110,5391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,90*
€ 108,171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,96*
€ 104,6724
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,81*
€ 89,0239
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.