Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißstab W-1.4576 D.1,6mm Stablänge 1000mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750256
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 12 3 Nb ISO 14343-B: SS318Si ASTM/AWS/SFA-5.9: ER318Si Werkstoff-Nr.: 1.4576 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. WIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583, 1.4581, 1.4573 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30 ISO 20172: Gruppe 8.1 Zulassungen: TÜV / DB · Weitere technische Eigenschaften Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
1,6 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4576
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 1,6 mm edelstahl, wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Schweißstäbe, WIG Stab, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 19,39*
€ 23,07
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 18,65*
€ 22,19
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 18,30*
€ 21,78
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 17,93*
€ 21,34
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 17,40*
€ 20,71
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 14,71*
€ 17,50
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.