Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht 1.4576 D.1mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750261
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 12 3 NbSi ISO 14343-B: SS318Si ASTM/AWS/SFA-5.9: ER318Si Werkstoff-Nr.: 1.4576 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583, 1.4581, 1.4573 TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30 ISO 20172: Gruppe 8.1 Zulassungen: TÜV / DB · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
1 mm
Werkstoff:
1.4576
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 17,10*
€ 20,35
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 16,33*
€ 19,43
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 16,03*
€ 19,08
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 15,68*
€ 18,66
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 14,22*
€ 16,92
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 13,56*
€ 16,14
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.