Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht 1.4370 D.0,8mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750270
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 18 8 Mn ISO 14343-B: ~SS307 ASTM/AWS/SFA-5.9: ER307Si Werkstoff-Nr.: 1.4370 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · Verbindungsschweißen von artverschiedenen Stählen auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: Schwarz-Weiß-Verbindungen entsprechend TÜV-Kennblättern Zulassungen: TÜV / DB · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
0,8 mm
Werkstoff:
1.4370
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgasschweißdraht 0,8 mm edelstahl, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 12,50*
€ 14,88
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 12,02*
€ 14,30
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 11,80*
€ 14,04
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 11,38*
€ 13,54
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 10,57*
€ 12,58
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 9,77*
€ 11,63
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.