Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißstab W-Al 99,5 D.2,4mm Stablänge 1000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750311
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: EN ISO 18273 (2004): Al 1070 (Al 99,7) AWS A 5.10: 1070 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von Reinaluminium und Al 99,5 · Aluminium WIG-Stäbe Grundwerkstoffe: Alu-Mg-Legierungen, Al 99, Al 99,5, Al 99,7, E-Al Zulassungen auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
2,4 mm
Werkstoffnummer:
W-Al 99,5
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schweißstäbe, WIG Stab, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 9,00* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,32*
€ 74,1608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,32*
€ 69,4008
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,98*
€ 66,6162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,74*
€ 63,9506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,55*
€ 62,5345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.