Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Al 99,5 D.1mm BS-300 Spule


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750313
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: EN ISO 18273 (2004): Al 1070 (Al 99,7) AWS A 5.10: 1070 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von Reinaluminium und Al 99,5 auf Korbspulen · BS-300 à 7 kg Grundwerkstoffe: Alu-Mg-Legierungen, Al 99, Al 99,5, Al 99,7, E-Al · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 7kg
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
1 mm
Werkstoff:
Al 99,5
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schweißdraht almg 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Kilogramm
€ 12,97*
€ 15,43
pro Kilogramm
ab 14 Kilogramm
€ 12,26*
€ 14,59
pro Kilogramm
ab 28 Kilogramm
€ 12,04*
€ 14,33
pro Kilogramm
ab 35 Kilogramm
€ 11,84*
€ 14,09
pro Kilogramm
ab 70 Kilogramm
€ 11,43*
€ 13,60
pro Kilogramm
ab 3500 Kilogramm
€ 9,69*
€ 11,53
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.