Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißstab W-1.4332 D.2mm Stablänge 1000mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750367
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 23 12 L Si ISO 14343-B: SS309LSi Werkstoff-Nr.: 1.4332 AWS-Bezeichnung: ER 309 LSi Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 1000° · Verbindungsschweißen artverschiedener Stähle · hochleg. WIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.4710, 1.4729, 1.4740, 1.4828, 1.4878, 1.4825 Zulassungen auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
2 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4332
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2mm edelstahl, wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, Schweißstäbe, WIG Stab, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 17,26*
€ 20,54
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 16,41*
€ 19,53
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 16,10*
€ 19,16
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 15,76*
€ 18,75
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 15,25*
€ 18,15
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 12,96*
€ 15,42
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.