Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht 1.4332 D.0,8mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750370
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 23 12 L Si ISO 14343-B: SS309LSi Werkstoff-Nr.: 1.4332 AWS-Bezeichnung: ER 309 LSi Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 1000° · Verbindungsschweißen artverschiedener Stähle auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: 1.4710, 1.4729, 1.4740, 1.4828, 1.4878, 1.4825 · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
0,8 mm
Werkstoff:
1.4332
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 12,566* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,53*
€ 283,8507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,11005*
€ 270,26096
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 222,96*
€ 265,3224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,3101*
€ 255,02902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,61*
€ 235,1559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,49*
€ 224,3031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.