Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht 1.4332 D.1mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750371
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 23 12 L Si ISO 14343-B: SS309LSi Werkstoff-Nr.: 1.4332 AWS-Bezeichnung: ER 309 LSi Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 1000° · Verbindungsschweißen artverschiedener Stähle auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: 1.4710, 1.4729, 1.4740, 1.4828, 1.4878, 1.4825 · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
1 mm
Werkstoff:
1.4332
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 16,45*
€ 19,58
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 15,71*
€ 18,69
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 15,41*
€ 18,34
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 14,81*
€ 17,62
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 13,63*
€ 16,22
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 13,00*
€ 15,47
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.