Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht 1.4829 D.0,8mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750380
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 22 12 H ISO 14343-B: SS 309 Si Werkstoff-Nr.: 1.4829 AWS-Bezeichnung: ER 309 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 1050° auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grunderkstoffe: 1.4710, 1.4713, 1.4729, 1.4740, 1.4828, 1.4878, 1.4825 Zulassungen auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
0,8 mm
Werkstoff:
1.4829
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgasschweißdraht 0,8 mm edelstahl, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 18,64*
€ 22,18
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 17,83*
€ 21,22
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 17,49*
€ 20,81
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 16,80*
€ 19,99
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 15,53*
€ 18,48
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 14,87*
€ 17,70
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.