Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht 1.4829 D.1mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750381
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 22 12 H ISO 14343-B: SS 309 Si Werkstoff-Nr.: 1.4829 AWS-Bezeichnung: ER 309 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von hitze- und zunderbeständigen austenitischen Werkstoffen für Betriebstemperaturen bis 1050° auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grunderkstoffe: 1.4710, 1.4713, 1.4729, 1.4740, 1.4828, 1.4878, 1.4825 Zulassungen auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
1 mm
Werkstoff:
1.4829
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 13,578* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,07*
€ 305,9133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,60*
€ 289,884
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 238,9701*
€ 284,37442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,40005*
€ 275,36606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,34005*
€ 253,87466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,67*
€ 242,3673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.