Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht 1.4842 D.1,2mm BS-300 Spule 15kg Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-1205750442
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     1205750442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 25 20 ISO 14343-B: SS310 Werkstoff-Nr.: 1.4842 AWS-Bezeichnung: ER 310 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen und Stahlgußsorten · zunderbeständig bis 1200 °C auf Korbspulen · BS-300 à 15 kg Grundwerkstoffe: 1.4832, 1.4837, 1.4840, 1.4841, 1.4845, 1.4846, 1.4713, 1.4742, 1.4762 · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Marke:
DRATEC
Durchmesser:
1,2 mm
Werkstoff:
1.4842
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1.2mm, massivdrahtelektrode, schutzgas-schweißdraht edelstahl, Drahtelektroden, Massivdrahtelektroden, Schweißdrähte, Zusatzwerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 15,896* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,3601*
€ 356,23852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,5801*
€ 341,03032
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 281,19*
€ 334,6161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,16*
€ 316,7304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,4101*
€ 296,79802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,44*
€ 283,7436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.