Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode SUPRANOX RS 307 E 18 8 Mn R 12 3,2x350mm hochlegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1205750508
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000258460
EAN/GTIN:
     4028659252713
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode oerlikon 3,2x350
schweißelektroden oerlikon

Stabelektrode SUPRANOX RS 307 E 18 8 Mn R 12 3,2x350mm hochlegiert

Normbezeichnung: EN 14700: E Fe10 EN 3581-A: E 18 8 Mn R 1 2 AWS A5.4: ~E 307-16 hochlegiert · rutil-umhüllt für korrosions- und hitzebeständige Stähle Eigenschaften und Anwendungsgebiete: für schwer schweißbare Stähle, Austenit-Ferrit-Mischverbindungen ("schwarz-weiß"), Hartauftragungen und Pufferlagen · einsetzbar auch für die Verbindungsschweißung von Manganhartstahl (z.B. X120Mn12) · rostfreies, vollaustenitisches Chrom-Nickel-Mangan-Schweißgut, geringe Anteile an Delta-Ferrit möglich · hohe Risssicherheit · zunderbeständig bis 850 °C · die Härte des reinen Schweißgutes beträgt ca. 180 - 200 HB, nach Kaltverfestigung durch Schlagbeanspruchung bis ca. 300 HB · maximale Betriebstemperatur bei Schwarz-Weiß-Verbindungen 300 °C · bei höheren Temperaturen oder Wärmebehandlungen Elektrode SUPRANEL 600 verwenden Grundwerkstoffe: schwer schweißbare Stähle, Manganhartstahl X120Mn12 (1.3401), Panzerstähle, Ferrit Austenit Verbindungen (Schwarz-Weiß) Zulassungen: TÜV, DB Stromart = + / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF · Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 60 Stück • Länge: 350mm • Legierung: hochlegiert • Gewicht: 2,6kg
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
1,6 kg
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Oerlikon, Superfonte, W000258508
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 180.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.