Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix SH Schwarz 3 MK E Mo B 4 2 H5 3,2x350mm mittellegiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-1205750829
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     18492
EAN/GTIN:
     4038589184923
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x350 böhler
schweißelektroden böhler

Stabelektrode Phoenix SH Schwarz 3 MK E Mo B 4 2 H5 3,2x350mm mittellegiert

Normbezeichnung: EN ISO 3580-A: E Mo B 42 H5 EN ISO 3580-B: E 4915-G EN ISO 2560-A: E 50 4 Mo B 42 EN ISO 2560-B: E 4915-GA AWS A5.5: E 7015-G (7015-A1mod.) AWS A5.5M: E 4915 G (E 4915-A1mod.) basischumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: sehr gute Schweißeigenschaften in Zwangslage · leichte Schlackenentfernbarkeit · kaltzähes Schweißgut bis -40 °C · warmfestes Schweißgut im Kurzzeitbereich bis 500 °C, im Langzeitbereich bis 550 °C · besonders geeignet zum Schweißen von Rundnähten im Rohrleitungsbau sowie im Kessel-, Druckbehälter-, Sammler- und Reaktorbau · Rücktrocknung: 2 h 250-350 °C Grundwerkstoffe: Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, 16 Mo 3, 20 MnMo45, 16 Mo 5, 15 NiCuMoNb 5, 17 MnMoV 64 · Feinkornstähle S355N - S460N, P355NH - P460NH, P355NL1 - P460NL1 · Rohrstähle L360NB - L415NB, L360MB - L485MB, X52-X70 · ASTMA 355 Gr. P1 · A161-94 Gr. T1 · A217 Gr. EC1 · A182 M Gr. F1 · A204 M Gr. A,B,C · A250 M Gr. T1 Zulassungen: ABS / LR / DNV / TÜV (Kennblatt Nr. 00902) / DB (Zulassungs-Nr. 10.132.31) Stromart = + Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 130 Stück • Länge: 350mm • Legierung: mittellegiert • Gewicht: 4,5kg
Weitere Informationen:
Marke:
BÖHLER
Durchmesser:
3,2 mm
Gewicht:
4,3 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E Mo B 4 2 H5
Umhüllung:
basisch
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
SA01
Lastdrehzahl:
Schweißpositionen
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 390.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 650 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 390000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.